Beli home theatre polytron di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- LG Super UHD TV - Nano Cell™atribut:
- Size (inch): 49
- Resolution: 3840x2160
- MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Deskripsi:Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- CF Audio Wireless Microphone (Mic)Deskripsi:Wireless microphone.
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
Daftar Harga home theatre polytron Terbaru April 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| LG Super UHD TV - Nano Cell™ | Rp16.999.900 |
| MODENA Water Dispenser (Galon Bawah) | Rp1.699.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| CF Audio Wireless Microphone (Mic) | Rp9.999.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp7.099.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/48P103220152-1.jpg)
/P102943106-1.jpg)

/P102169803-1.jpg)
/pqP102114926-2.jpg)

/9lP103222345-1.jpg)


/9cP103222336-1.jpg)